ACP-150SL 静音オイルレスコンプレッサー 25L EARTH MAN 38909227

静音オイルレスコンプレッサー 25L

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38909227 品番ACP-150SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静かな作動音。約65dB/m。
オイルレスでメンテナスらくらく。
高効率でエアー充填が早いダブルピストン。

用途
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用するDIY作業のエアー源に。
エアーブラシ・スプレーガンなどを使ったペイント作業のエアー源に。
タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマットなどの空気入れのエアー源に。
タンク容量(L)約25 電圧(V)AC100 吐出量(L/min)(50/60Hz)約80/約96 騒音値(dB)約65 付属品本体×1、キャスター(セット)×2、足ゴム(セット)×2、エアーフィルター(チューブ付)×1 接続口径1/4(ワンタッチソケット) 質量(kg)約21.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)約1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約585×345×520 消費電力(W)(50/60Hz)660/665 最高圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[約8.2] 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])約0.88[約9.0] 電流(A)(50/60Hz)6.6/6.7 リリース起動圧力(MPa[kgf/cm2])約0.5[約5.1] 馬力(HP)1相当 吐出圧力設定範囲(MPa)約0〜0.8(約0〜8.2kgf/cm2)
注意
※本製品は連続吐出運転はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38909227
2019-03-06
用途:
エアーでの埃吹き、パネルソーの押さえ
工房「モク」 様

安価で静かでしたので、最初は満足でしたが、6年使用でレギュレーター本体のプラスティックが破損してエアーがダダ漏れで使用不可。圧力がかかる部分にプラスチックを使用しているところに疑問を覚えました。我々はホビーで使用している訳ではないので、こんな壊れ方をすると非常に困ります。しかも、高儀という会社も微妙で、数年で製品の取り扱いを止めたり、、。2度と買いません。でも、MonotaROさんの責任ではないと思いますので、MonotaROさんとは今まで同様取り引きをいたします。

5人が参考にしています
対象商品:
01775253
2017-12-22
用途:
清掃

吸気チューブがただ差し込んであるだけなので、とれやすい。
ほかは満足。

1人が参考にしています
対象商品:
01775253
2017-05-15
用途:
車等の空気入れ及びボルト開け閉め

依然もう少し小さなコンプレッサーを使用していましたが、音がやかましくて、これが静音と言うことで購入しました。 確かに今までのの物より、静かに感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
01775253
2017-05-22
用途:
機械のメンテナンス作業 配管の残り水飛ばし等
萬工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

チョット大きくて持ち運びが…でも大変に静か大満足です

対象商品:
01775253
2017-01-23
用途:
車のエアー充填。
農・林・水産業

びっくりするほど静かで、手頃なサイズで気に入ってます。

対象商品:
01775253
2017-05-01
用途:
機械の簡易清掃用
富士電機リテイルサービス株式会社 様

ほこりや汚れを簡単に清掃でき助かっています。
使い勝手が良い

対象商品:
38909227
2016-04-26
用途:
自動車のタイヤ空気圧調整、エアーハンマーの空気源

コンパクトで静音、立ち上がの早く、吐出量・タンク容量も適量
移動・格納も容易で、日常の軽作業に最適

対象商品:
01775253
2016-03-21
用途:
インパクトレンチを使用してのタイヤ交換、タイヤ空気圧調整、エアダストなど、
農・林・水産業

値段も手頃で、音も静かでよかったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
過電流保護のブレーカーは付いていますか?
回答:
こちらの商品には、過電流が流れた場合に、モーターを自動でオフにするブレーカーが本体に備わっております。
2013-11-19
質問:
この商品に合う、なるべく安価なエアーコイルホースとエアーダスターガン教えてください。
回答:
エアーコイルホースは注文コード:09926061
エアーダスターガンは注文コード:09926034
と成ります。
2013-02-03

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする