曜日別特売
XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394

 

XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394
XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394
XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394
XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394
XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394
XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394
XL-9 0002 アイザワ ネーム9 既製(ア) シヤチハタ 38909394

ネーム9 既製(ア)

(4件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個文字相沢注文コード38909394品番XL-9 0002 アイザワ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字文字相沢シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9Nグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 押印のため
卸売・小売業

既製のため名前を探すのが少し大変だったが
商品の値段が他社と比べて格段に安い

対象商品 : 38909692
2021-03-31
用途: 押印用
農・林・水産業

新入社員の名前が既製品で合ったので、やすく買えてよかったです

対象商品 : 38910627
2017-05-29
用途: 普段使い
株式会社北海道マップスサービス業

シャチハタはやはり使い勝手がいいです。文字も綺麗でハッキリしています。

2が参考にしています
対象商品 : 38911083
2014-06-11
用途: 新入社員用

安くて、早くて、使いやすくて大満足です。難しいネームオーダーもできれば、尚、うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする