ネーム9 既製(ア)

(4件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字逢沢 アズワン品番65-0498-41 注文コード38909412 品番XL-9 2497 アイザワ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字・アズワン品番など174種類から選べます 他の種類を見る

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

朱(インキ) 頭文字 文字逢沢 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 アズワン品番65-0498-41 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
押印のため
卸売・小売業

既製のため名前を探すのが少し大変だったが
商品の値段が他社と比べて格段に安い

対象商品:
38909692
2021-03-31
用途:
押印用
農・林・水産業

新入社員の名前が既製品で合ったので、やすく買えてよかったです

対象商品:
38910627
2017-05-29
用途:
普段使い
株式会社北海道マップス 様 (サービス業)

シャチハタはやはり使い勝手がいいです。文字も綺麗でハッキリしています。

2人が参考にしています
対象商品:
38911083
2014-06-11
用途:
新入社員用

安くて、早くて、使いやすくて大満足です。難しいネームオーダーもできれば、尚、うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする