ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型

(1件のレビュー)
内容量1巻
寸法(mm)5×5
5×5
3×10
3×15
3×20
5×10
6×10
5×15
5×20
5×25
5×30
6×15
6×20
8×8
8×10
8×15
8×20
8×25
8×30
10×10
10×15
10×20
10×25
10×30
12×12
12×15
12×20
15×15
15×20
15×25
15×30
20×20
20×25
20×30
20×35
20×40
30×30
30×40
30×50
40×40
50×50
内容量1巻注文コード38910123品番5x5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,396
販売価格(税別)
2,178

耐候性・耐オゾン性に優れています。

寸法(mm)5×5長さ(m)10アズワン品番61-9434-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38910123
2022-04-02
用途: 床暖対応フローリングの隙間

床暖を使用するときに、熱でフローリングが伸縮するのでフローリングを施工するときに、5mmの隙間をあけて施工するので、その隙間に5nmのスポンジゴム入れます。
その結果、スポンジゴムが伸縮を吸収するので誠に良いです。
出来れば、もう少し柔らかければ、なおよろしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする