エアロフレックス R チューブ 外径10〜49mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38910674 品番 13x25
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588

耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。

長さ(m)2 材質ネオプレン発泡体 内径(Φmm)13 内径×外径(Φmm)13×25 外径(Φmm)25 アズワン品番61-9435-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38910735
2024-03-28
用途:
パイプ柄のグリップ
卸売・小売業

内径32mm用購入で外径32mmのパイプに使用、ぶかぶかで使えませんでした、返品不可で残念です、以前アマゾンで購入した物より金額は高いのですが材質も良いとは言えません。

1人が参考にしています
対象商品:
38910665
2023-12-11
用途:
寸切りボルトの保護として
Hide-Out 様

本来の用途とは違いますが、露出した寸切りボルトに保護材として使用。
人が当たっても痛くないのと、見た目も改善されます。

1人が参考にしています
対象商品:
38910708
2023-06-05
用途:
隙間埋め
飲食業

本来と使い方は違いますが、風雨を防ぐ目的で隙間に差し込みました。
紫外線の影響を受ける場所ではありますが、もともと保護カバーを必要としないほどの、対候性がある様で、そのまま固定せず差し込んだままにしています。
残材もあるので、劣化したら交換しようかと思います。

対象商品:
38910726
2022-03-27
用途:
ホースに取り付け保温性を高める為
製造業

直径28mmのホースに保温性を高める為に購入した、
うまく入るかわからなかったので2本購入したがうまく入ったので追加で注文した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする