※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エアロフレックス
エアロフレックスの 研究関連用品・実験用必需品
エアロフレックスの チューブ/ホース類
エアロフレックスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
エアロフレックス R チューブ 外径50〜99mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38911015
品番
38x64
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)
2
材質
ネオプレン発泡体
色
黒
内径(Φmm)
38
内径×外径(Φmm)
38×64
外径(Φmm)
64
アズワン品番
61-9435-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。