※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エアロフレックス
エアロフレックスの 研究関連用品・実験用必需品
エアロフレックスの チューブ/ホース類
エアロフレックスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
エアロフレックス R チューブ 外径200m〜
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38912948
品番
165x265
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)
2
材質
EPDMベース特殊配合合成ゴム
色
黒
内径(Φmm)
165
内径×外径(Φmm)
165×265
外径(Φmm)
265
アズワン品番
61-9437-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。