曜日別特売
XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777

 

XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777
XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777
XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777
XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777
XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777
XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777
XL-9 0361 ウエサカ ネーム9 既製(ウ) シヤチハタ 38913777

ネーム9 既製(ウ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字上坂
上坂
宇井
植木
植草
上島
上江洲
上杉
植田
上田
上江田
上地
植野
上野
上林
植原
上原
宇栄原
上保
上間
植松
上松
植村
上村
魚住
鵜飼
宇賀神
生方
浮田
宇佐美
宇佐見
鵜沢
氏家
牛尾
潮田
氏木
牛込
牛島
牛田
牛山
臼井
碓井
碓氷
薄井
臼倉
宇田
宇田川
内川
打越
内田
内野
内原
宇地原
内堀
内間
内村
内山
宇都
宇津木
宇都宮
内海
宇根
宇野
鵜野
宇野沢
馬渡
梅木
梅崎
梅沢
梅澤
梅田
梅谷
梅津
梅野
梅原
梅村
梅本
梅山
宇山
宇良
浦上
浦川
浦崎
浦島
浦田
浦野
卜部
占部
浦山
瓜生
漆原
漆畑
運天
海野
内容量1個注文コード38913777品番XL-9 0361 ウエサカ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字上坂朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38914346
2018-11-15
用途: ポイントカード使います
天拓 株式会社飲食業

収納ボックス付きまして、使用も便利で、大満足です。

対象商品 : 38913822
2016-11-16
用途: 現場の検品印として
製造業

迅速な対応でした。さっそく使っております。
特別問題はありません。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする