ネーム9 既製(オ)

(14件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字大岩 注文コード38915195 品番XL-9 0458 オオイワ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字・アズワン品番など243種類から選べます 他の種類を見る

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

文字大岩 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38916105
2025-02-16
用途:
仕事

いつもの定番商品。便利で手離せません。安く提供していただき感謝です

対象商品:
38916333
2024-08-21
用途:
日報の承認用に使います
製造業

既製品とはいえ、早い納品に驚いています。助かりました。

対象商品:
38916473
2023-08-29
用途:
認印用
土井数馬事務所 様 (その他業種)

以前にも購入しましたが、印影もはっきりとしていて非常に長く愛用できるので人にも進めやすい。

対象商品:
38915685
2022-08-26
用途:
備品

確認印の為購入しました。発注後すぐ届いたので大変助かりました。
価格も良いです。

対象商品:
38916482
2021-12-03
用途:
書類の印
有限会社茨城電機工業 様

とても使い易く、連続で押印できるので良いと思います。

対象商品:
38916421
2021-10-13
用途:
承認印
製造業

対応が早く助かりました。今後も利用したいと思います。

対象商品:
38916245
2020-03-30
用途:
領収印
リタリンク 様 (卸売・小売業)

印鑑自身に蓋がついているのに、発送してきたときに結構きちんとしたプラスチックのケースに入っていた。このケースを使うことは無いと思うので、ビニール製の袋などもう少し簡易的なもので良いと思いました。

対象商品:
38915886
2019-11-26
用途:
事務作業時
農・林・水産業

安定のシャチハタ印です。
発注注文をして、次の日に届きました。
とても速い対応で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする