OTK-009 オープントレー APET OTシリーズ アズワン 38915258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープントレー APET OTシリーズ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
種別APET 169×295×15mm 10×6列
APET 169×295×15mm 10×6列
APET 202×256×16mm 10×6列
APET 200×242×3.5mm 5×30列
APET 183×343×13mm 20×1列
APET 190×278×10mm 4×10列
APET 232×284×15mm 15×3列
APET 174×282×7mm 12×10列
APET 247×363×17mm 3×10列
APET 298×218×35mm 5×5列
APET 197×320×8mm 10×10列
APET 257×334×16mm 16×11列
APET 130×210×16mm 10×5列
APET 244×282×6mm 10×10列
APET 205×255×15mm 10×10列
APET 252×348×21mm 10×10列
APET 227×256×16mm 13×3列
APET 262×337×17mm 13×10列
APET 205×262×10mm 10×5列
APET 262×331×22mm 10×5列
APET 267×290×30mm 8×3列
APET 199×258×34mm 5×5列
APET 238×215×500mm 5×5列
APET 215×259×30mm 6×5列
APET 208×317×35mm 5×5列
APET 324×265×20mm 10×1列
APET 265.5×444×36mm 4×5列
APET 207×262×25mm 5×3列
APET 180×230×32mm 4×3列
APET 254×210×28mm 5×2列
APET 278×194×20mm 4×4列
APET 284×429×30mm 5×4列
APET 270×180×16mm 5×9列
APET 270×180×16mm 9×8列
APET 337×477×25mm 3×4列
APET 253×501×23mm 4×2列
APET 135×155×8mm 10×10列
APET 204×254×10mm 10×10列
APET 251.5×372×25mm 7×10列
APET 480×320×30mm 8×6列
APET 313×261.5×30mm 5×4列
APET 334×257×16mm 16×11列
APET 363×243×23mm 10×5列
APET 410×308×13mm 5×4列
APET 205×260×13mm 10×5列
APET 226×275×21.5mm 1×1列
APET 292×412×17mm 6×3列
APET 210×310×8mm 20×10列
APET 208×156×18mm 5×6列
APET 440×270×52mm 2×4列
APET 265×329×10mm 10×10列
APET 325×548×45mm 7×5列
APET 336×226×22mm 5×10列
APET 290×210×32mm 5×2列
APET 339×248×13mm 16×15列
APET 552×465×74mm 3×3列
APET 500×400×20mm 3×4列
APET 410.8×166.8×26mm 15×5列
APET 329×265×13mm 5×10列
APET 300×200×21mm 10×1列
APET 535×315×20mm 5×4列
APET 299×219×25mm 6×6列
APET 405×269×19mm 5×4列
APET 315×225×9mm 6×5列
APET 315×225×10mm 6×6列
APET 304×198×33mm 5×4列 重積防止
APET 255×174×7mm 5×5列
APET 447×372×17mm 8×5列
APET 132×252×10mm 20×10列
APET 303×410×13mm 25×20列
APET 280×280×10mm 10×10列
APET 237×284×26mm 6×5列
APET 358×537×11mm 9×6列
APET 335×506×15mm 7×4列
APET 285×380×8mm 4×3列
APET 200×255×20mm 6×5列
APET 287×287×27mm 4×4列
APET 283×283×18mm 36
APET 132×251×8mm 20×10列
ウェル形状角型
ウェル数60(10×6列)
60(10×6列)
150(5×30列)
20(20×1列)
40(4×10列)
45(15×3列)
120(12×10列)
30(3×10列)
25(5×5列)
100(10×10列)
176(16×11列)
50(10×5列)
39(13×3列)
130(13×10列)
24(8×3列)
30(6×5列)
10(10×1列)
20(4×5列)
15(5×3列)
12(4×3列)
10(5×2列)
16(4×4列)
20(5×4列)
45(5×9列)
72(9×8列)
12(3×4列)
8(4×2列)
70(7×10列)
48(8×6列)
1(1×1列)
18(6×3列)
200(20×10列)
30(5×6列)
8(2×4列)
100(10×10列 )
35(7×5列 )
50(5×10列 )
240(16×15列)
9(3×3列)
75(15×5列)
50(5×10列)
36(6×6列)
40(8×5列)
500(25×20列)
54(9×6列)
28(7×4列)
36
内容量1セット(5枚)注文コード38915258品番OTK-009
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。

種別APET 169×295×15mm 10×6列ウェル形状角型ウェル数60(10×6列)アズワン品番61-9948-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38915373
2024-07-31
用途: ガラス基材(□10㎜)の大量保管
テクノクオーツ株式会社製造業

あまり耐熱性がない素材ようで、洗浄したあとに加熱乾燥するとトレーの形状が変形します
この点にさえ注意すれば、ガラスの小片基材の大量に保管するケースとして十分つかえます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする