アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
ステンレスフィルターハウジング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38918259
品番
20"SUS3/4A
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品
吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質
キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径
PT3/4
使用温度(℃)
4〜45
サイズ(mm)
Φ102×575
アズワン品番
1-9013-12
耐圧(Pa)
0.98M以下
注意
※長期ご使用の場合は0.6MPa以下でご使用ください。※水抜きの開閉にはスパナ(別売り)が必要です。