つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
ウィンズウェイ 熱中症注意
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38919417
品番
CS-373
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質
プラパール
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
620×300
文字内容
(片面表示)熱中症注意
質量(g)
160
内径(Φmm)
【カラーコーン差込み部】80