材質【保冷ホルダー・本体】ステンレス鋼(外面:ポリエステル粉体塗装)【すべり止めリング】シリコーンゴム(耐熱温度180℃)【氷のう】<本体生地>ポリエステル(裏面:PVCコーティング) / <ふた・本体口部>ポリスチレン(耐熱温度60℃) / <リング>アルミニウム / <シリコンカバー>シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
色サテン
質量(g)370
直径(Φcm)【使用時】18 (開口部6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×180【氷のう】95×85×170
直径×高さ(mm)【保冷ホルダー】90×170