パール金属
パール金属の 氷枕・冷却
パール金属の 氷のう・アイスバッグ
クールストレージ 首掛け氷のう
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38919460
品番
DC-6056
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
首掛けよう氷のうです。現場作業時やスポーツシーンはもちろん、アイシングやクールダウンに。繰り返し使える。氷と水を入れるだけ。首にかけられるから両手がが使えて便利です。
材質
【本体】塩化ビニル樹脂【本体外側】ナイロン【給水口・給水口ふた】ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
247
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×210×75
寸法(cm)
【給水口開口部】4