CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 氷枕・冷却
CAPTAIN STAGの 氷のう・アイスバッグ
Vit Fit アイスバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38919469
品番
UR-0302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
現場作業、スポーツ・野外活動、イベント行事などの暑さ熱中症対策に。氷と水があればすぐに冷やせて、繰り返し何度も使えます。
材質
【生地】ポリエステル(裏面:ポリウレタンコート)【蓋】ポリスチレン【パッキン】シリコーンゴム【口金】アルミニウム合金
サイズ
M
質量(g)
100
寸法
M
直径(Φcm)
【使用時】20
直径×高さ(mm)
【収納状態】70×220
満水容量(mL)
1000