パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クーラー&ジャグ
真空アイスマルチコンテナ4500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38919505
品番
HC-854
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
飲み口付きで氷の持ち運びにも役立つ大容量ジャグ。真空断熱構造だから氷も長持ち。冷たさキープ。氷を入れやすい大口径。紛失の心配がないふた栓と一体型のキャップ。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
4500
質量(g)
1376
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×190×295