パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クーラー&ジャグ
クールストレージ アイスコンテナ2500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38919521
品番
DC-6032
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス真空二重構造で氷を保冷します。広口だから大きな氷がたっぷり入ります。広口で出し入れしやすく、お手入れ簡単。現場作業やアウトドアに最適。持ち手付きで持ち運びがしやすい。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた】ポリプロピレン(発泡スチロール内臓)(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
2500
質量(g)
840
直径×高さ(mm)
130×305