※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
中間メスピペット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(mL)
1
注文コード
38919939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,326
販売価格(税別)
¥
6,660
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1
種別
検査成績書付
アズワン品番
61-9591-63
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
360
1目盛(mL)
0.01
許容誤差(mL)
±0.01
カラーコード
黄
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000