材質【内びん】ステンレス鋼 胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)開閉ボタン・リング】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃) 【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【底キャップ】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
色ブルー×ブラック
容量(mL)3000
質量(g)1334
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×390
保冷効力(℃)10以下(6時間)