材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【コップ】ステンレス鋼【コップ上部】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】TPU(耐熱温度70℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)色ブラック容量(mL)1000質量(g)496寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×295保温効力(℃)78以上(6時間後)保冷効力(℃)8以下(6時間後)