UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081

 

UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081
UA-1095 クイックアップシェード300UV-S CAPTAIN STAG 38920081

クイックアップシェード300UV-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード38920081品番UA-1095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組立簡単なプッシュアップ構造。押し上げるだけのワンタッチロック。暑い日差しを防ぐシルバーコーティング。簡単クイック設営で現場作業、催事に便利。フライ天井部に風通しを良くするベンチレーションを装備しています。約5.5畳のゆったりサイズ。

付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1,000mm防水) UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)質量(kg)15サイズ5.5畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【収納】123×21×21【組立】300×300×267・257・247
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする