CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
トレッカー クッションライトチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38920117
品番
UC-1905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽量・コンパクトな組立式クッションチェア。安定感のあるクロスフレーム構造。ボトルもすっぽり入る大口のサイドポケット付。収納バッグ付。
材質
【構造部材】アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)【張り材】ポリエステル、クッション材】ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×180×400
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×520×695