CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
グラシア ワイドあぐらイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38920126
品番
UC-1906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワイドな座面で解放感のある座り心地。ボトルも入る2口サイドポケット。広げるだけの簡単組立。コンパクト収納。
材質
【構造部材】金属(鋼)【表面加工】構造部材=エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
70
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×160×640
座面高(cm)
23
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×610×600