UB-3079 モンテ エアーカム 洗える高反発クッション CAPTAIN STAG 38920151 UB-3079 モンテ エアーカム 洗える高反発クッション CAPTAIN STAG 38920151 UB-3079 モンテ エアーカム 洗える高反発クッション CAPTAIN STAG 38920151 UB-3079 モンテ エアーカム 洗える高反発クッション CAPTAIN STAG 38920151

モンテ エアーカム 洗える高反発クッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38920151 品番UB-3079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

空気を閉じ込めたハニカム構造「AIRCOM(エアーカム)」により、極厚×超軽量を実現した高反発クッション。驚異の復元率で何回使ってもへたりにくい。体圧分散効果で疲れにくく、長時間座っていても蒸れにくく快適。芯材の水洗いOK。カバーは洗濯機で洗えるので、家でもアウトドアでも使えます。丸めて持ち運べるケース付き。

材質【カバー・芯材】ポリエステル【円筒ケース】不織布・ポリエチレン カーキ 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×25 外径×長さL(Φ×mm)【収納】140×370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする