CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
A4 アルミポップアップテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920187
品番
UC-0606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽量・コンパクト設計。天板を開くだけで組立できるワンアクション構造。収納ケース付きで持ち運びに便利。
材質
【甲板・脚部】アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(g)
510
耐荷重(kg)
10(均等)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×110×30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×210×125