シャルマン クーラーボックス5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38920205 品番 UE-0102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

現場作業やパーソナルユースに適した小型タイプのクーラーボックス。フタがフラットなので簡易テーブルとしても使えます。持ちやすいワイドハンドル。収納目安:350ml缶(縦置き)6本、500〜600mlペットボトル(横置き)4本。

材質【本体・内側(内壁)】ポリプロピレン【ふた】ポリエチレン【断熱材】ウレタンフォーム アーモンドグリーン 質量(g)880 容量(L)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)270×190×205 保冷効力(℃)15以下(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする