CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
モンテ ショッピングクーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920239
品番
UE-0665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ボックス型・トート型、荷物の形状に合わせて対応できる2WAY仕様。撥水加工。抗菌加工。500mlペットボトル(縦置き)16本。
材質
【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】EVA防菌加工【断熱材】ポリエチレンフォーム【メッシュポケット付板】ポリエチレン、ベルト】ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
650
容量(L)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ボックス使用時】345×180×270
使用時寸法(mm)
【トート使用時】520(開口部)×345(底部)×マチ180×350