CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
モダン クールトートバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920257
品番
UE-0672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トートバッグ型のソフトクーラー。ピクニックや普段の買い物にも。2Lのペットボトルが立てて入ります。
材質
【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】PEVA防菌加工)【中綿】PET【断熱材】ポリエチレンフォーム【中敷き】ポリエチレン【ベルト】ポリプロピレン
サイズ
large
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(開口部)620×(底部)420×マチ250×370
高さ(cm)
【取手】22