CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クーラー&ジャグ
ブランシュ クーラーバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38920300
品番
UT-0522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
食料品や飲み物などの保冷に便利。未使用時は折り畳んでコンパクトに収納。
材質
【本体表地】OPPフィルム【本体内面】PE発泡ウレタンアルミ蒸着【断熱材】ポリエチレン
色
グレー×チェック
質量(g)
60
容量(L)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×160×215