最後まで注げる!ウォータージャグ6 ビバレーデザイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38920327 品番UE-2054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことを可能にしたウォータージャグです。保温&保冷どちらも対応。オールシーズンで使えます。注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。内容器アルミタイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。三脚スタンドは折りたたんで収納可能。

材質【内容器】アルミニウム(表面加工=アルマイト)【胴部】鋼(印刷鋼板)【ふた】ポリプロピレン 容量(mL)コップ:【大】160【小】110 質量(g)1500 容量(L)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×295×370 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×300 保温効力(℃)37以上(24時間)、68以上(6時間) 保冷効力(℃)16以下(8時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする