UE-2053 最後まで注げる!ウォータージャグ3 ビバレーデザイン CAPTAIN STAG 38920336 UE-2053 最後まで注げる!ウォータージャグ3 ビバレーデザイン CAPTAIN STAG 38920336

最後まで注げる!ウォータージャグ3 ビバレーデザイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38920336 品番UE-2053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コックを底面より下に設置したことで、飲み物を最後まで注ぐことを可能にしたウォータージャグです。保温&保冷どちらも対応。オールシーズンで使えます。注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。内容器アルミタイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。三脚スタンドは折りたたんで収納可能。

材質【内容器】アルミニウム(表面加工=アルマイト)【胴部】鋼(印刷鋼板)【ふた】ポリプロピレン サイズ3L 容量(mL)コップ:【大】160【小】110 質量(g)1200 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×315 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×275 保温効力(℃)30以上(24時間)・62以上(6時間) 保冷効力(℃)16以下(8時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする