※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

先端メスピペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(mL)0.2 注文コード38920377 品番-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,899円となります。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,920
販売価格(税別)
17,200
この商品は容量など36種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)0.2 種別トレーサビリティ体系図+検査成績書付 アズワン品番61-9592-08 材質硼珪酸ガラス-1 全長(mm)350 許容誤差(mL)±0.005 目盛(mL)0.002 カラーコード白2本 精度定格ロットNo本体表記
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする