※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
先端メスピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(mL)
1
注文コード
38920465
品番
-
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,599円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1
種別
トレーサビリティ体系図+検査成績書付
アズワン品番
61-9592-17
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
360
許容誤差(mL)
±0.01
目盛(mL)
0.01
カラーコード
黄
精度定格
ロットNo本体表記
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。