パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クーラー&ジャグ
Chill Mode マルチバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38920467
品番
DC-6039
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パッと広げて便利なバックに。荷物の落下や飛び出しを防ぐ、開口部は巾着袋のような仕様。レジカゴバックにもできる大容量サイズ。中は保冷素材使用でマルチに活躍。
材質
【表地・持ち手・ネット】ポリエステル【裏地】アルミフィルム
質量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)450×250×250
マチ(mm)
430×230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×60