仕様●冷凍室容量:199L<199L>●冷凍室の仕様と特長:庫内灯(LED)つき、バスケットつき(1個)、急凍機能(急凍モードあり)●冷凍室の性能:冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3か月●省エネ基準達成率:1.43
質量(kg)28
色ホワイト
奥行(mm)据付必要寸法:706
定格消費電力(W)【電動機】50Hz:62、60Hz:62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×835
年間消費電力量(kWh/年)50Hz:219、60Hz:219
グリーン購入法適合
定格内容積(L)199