ディスプレイ画像

東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しマットネイビー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38920546 品番No.391F-S-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。マットネイビー。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー(東洋物産工業(株)) とのコラボ商品。

マットネイビー 質量(g)544 幅(cm)22 長さ(cm)29 高さ(cm)23 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする