※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38920598 品番 GL10-M1N-T2
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

建設機械が求めるタフな環境性能と炎天下でも抜群の視認性
タフな環境性能。耐振110m/s2、耐衝撃1000m/s2
防塵と防水を高めたIP69K。高温高圧洗浄に対応
使用温度範囲 -40℃〜+85℃。結露による曇りを防ぐベンチレーション機能搭載
EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応

質量(g)840 消費電力(W)約4 定格電圧(V)DC12〜24 寸法(Φmm)100 発光色赤、緑、青 保護等級IP6X、IPX6(IEC 60529)、IPX9K(ISO 20653) 取付場所屋内/屋外(建設機械可)/正方向 制御仕様電圧印加制御 耐衝撃(m/s2)1000 11ms(IEC60068-2-27:2008) フラッシュモード赤:トリプルフラッシュ、緑:ホタル点灯、青:シングルフラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動性能(m/s2)110(JIS D 1601:1995)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする