ネーム9 既製(サ)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字西条 注文コード38923613 品番XL-9 1155 サイジヨウ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字・繰り返し・詰め替え・アズワン品番など136種類から選べます 他の種類を見る

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

文字西条 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38923735
2023-11-10
用途:
書類の押印

安定のシャチハタ製品で なんの問題もないです。
既製品で安く早く購入できました。

対象商品:
38924015
2022-11-15
用途:
宅配便・郵便物等々の受領印に使用
株式会社K.S.E. 様 (製造業)

綺麗で鮮明でとても良い。購入して華丸でした。他の人にも勧めたい。

対象商品:
38924541
2021-04-23
用途:
自治会の認印として使用します。
卸売・小売業

通常の印鑑と思っています。できれば肉厚がある印鑑もあればと思っています。

対象商品:
38923674
2020-01-11
用途:
納品書、検査表、書類の確認印

社内では認印使用者の全員がネーム9を使っています。長持ちです。自分は平らなマグネットをデスクにくっ付けてその上にネーム9の印面側を下にしてくっ付けて置いています。コロコロしなくて便利です。

対象商品:
38923683
2019-11-03
用途:
書類に

書類に使ってよいことになったので購入。便利な品ですね。

対象商品:
38923954
2019-03-12
用途:
受け取り印に使う
暮らし研究工房 様 (教育・研究機関)

使いやすいのですが、朱肉の色が少し薄いように思った。

対象商品:
38924611
2012-07-09
用途:
書類などの確認印に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

前々から使っていますが手頃で文字も綺麗です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする