POEオイル (蛍光剤入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38923687 品番40601
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。

適合オイル:POE 材質容器:ガラス 容量(mL)20 質量(g)40.5 主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等 冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf) サイズ(mm)W35×D35×H70 危険物の類別非危険物
注意
※本製品が適合するか確認したうえで使用してください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする