イージーインジェクター (R1234yf用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38923705 品番40603
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー蛍光剤・オイル・ケミカルの注入に便利です。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。

用途R1234yf用 セット内容イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー 質量(g)45.5 サイズ(mm)W250×D100×H20 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする