PAG蛍光剤注入キット (R134a対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38923748 品番40607
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアルカーエアコン用簡易ガス漏れ検査キットです。PAGオイル、R134a対応します。従来の注入器に比べ非常に簡単で、圧倒的にコスパに優れます。カプラを接続するだけで自動的にエア抜きを行えます。PAGオイルはベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性あります。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。単品供給ございます。

セット内容40600 PAGオイル20ml(蛍光剤入り)、40604 R134a用イージーインジェクター(イージーインジェクター、エキステンションホース、吸引用ストロー、アルミ製カプラー)、マニュアル 質量(g)100 サイズ(mm)W215×D130×H50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする