F2612 フラット ザル・ボール6点セット 不動技研 38923827

F2612 フラット ザル・ボール6点セット 不動技研 38923827
F2612 フラット ザル・ボール6点セット 不動技研 38923827
F2612 フラット ザル・ボール6点セット 不動技研 38923827
F2612 フラット ザル・ボール6点セット 不動技研 38923827

フラット ザル・ボール6点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード38923827品番F2612
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

S,M,L 3サイズのザルとボールセットです。
ザルとボールは、各サイズごとペアで使えます。
すべて重ねると高さがフラットになり場所を取らずキッチンもスッキリ。
洗った野菜の水切りや、麺類などの湯切り、刻んだ食材を入れるなど使い方いろいろ。
仕様【サイズ】
S size
ザル:160X138X60mm
ボール:164X152X67mmm
容量:約600ml
M size
ザル:193X168X74mm
ボール:196X183X81mm
容量:約1000ml
L size
ザル:227X201X87cm
ボール:228X216X93cm
容量:約1800ml

材質ポリプロピレンアクア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする