クル ザル・ボール セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード38923836 品番F2613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

使いやすいザルとボールがペアになったザル・ボウルセット。
ボールは深型で取っ手を持って使えるので、中身がこぼれにくく、両側に注ぎ口があるので使いやすい。
ザルは洗った野菜の水切りや、麺類の湯切りにと料理の下ごしらえの際、便利に使えます。
重ねて収納できる設計なので、ザルとボールをセットでコンパクトに収納できます。
仕様【サイズ】
ザル:(約)幅19.6cm×奥行15cm×高さ10cm
ボール:(約)幅20cm×奥行17.8cm×高さ10cm
重ね時サイズ:(約)幅20cm×奥行17.8cm×高さ12cm

材質ポリプロピレン アクア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする