サンリオキャラクターズ 足ふきマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38924019 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サンリオキャラクターズ刺繍入りデザインのタオル感覚で気軽に洗える足ふきマットです。さらふわなタオル生地で気持ち良い使い心地になっています。薄手タイプのバスマットですが、マイクロファイバーで足元の水分もサラッと吸水してくれます。お風呂上がりに使用後、サッとバスルームや洗面所に吊るせる紐付きなので収納の場所も省スペース!それぞれのカラーイメージによく似合う、サンリオキャラクターズの刺繍が描かれたデザインはとても可愛くほっこり癒されます。ご家庭の中でも家族1人に1枚と分けて使ったり、来客用に分けて使うのもおすすめです。乾きが早く毎日のお手入れも簡単、お気軽にお洗濯で丸洗い可能で乾燥機も使用していただけます。

材質ポリエステル85% ナイロン15% クロミ 幅(cm)60 本体質量(g)124 厚さ(cm)0.5 奥行き(cm)40
注意
※洗濯機をご利用の際は洗濯ネットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする