JIS適合品 化学防護手袋 53-002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 38924220 品番 53-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。

用途
化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350 サイズM 入数(双)1 表示8 全長(cm)35 中指長(cm)7.4 手の平幅(cm)10.9
関連資料:(4.46MB)
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする