JIS適合品 化学防護手袋 53-002

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 38924229 品番 53-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。

用途
化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
サイズL 入数(双)1 表示9 機能帯電防止 全長(cm)35 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.9 耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ 耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
関連資料:(4.46MB)
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする