セット内容ボックス、ロッド(竿)、ロッドカバー(ロッドに取付済み)、リール(ロッドに取付済み)、ライン(糸)ナイロン2号100m(リールに巻付済み)、スナップ付きサルカン×5(うち1点はラインに取付済み)、にんじん仕掛け(2個セット)、おだんご仕掛け(2個セット)、仕掛け用ケース
材質ボックス:ABS、ロッド(竿):カーボン、アルミ、ABS、TPU、ロッドカバー:ポリプロピレン、ゴム、リール:アルミ、ナイロン、スチール、ライン(糸):ナイロン、スナップ付きサルカン:ステンレス、にんじん仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、おだんご仕掛け:スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール、仕掛け用ケース:PP
質量(g)【リール】153(ラインを含む)【ロッド】71(保護カバーを除く)
長さ(cm)【ロッド収納】33
全長(cm)【ロッド】166
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ボックス】40×8×17
全質量(g)810
ドラグ力(Kg)【リール】最大3