DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の 避難用品
DOD(ディーオーディー)の 寝袋・毛布
にんじん仕掛け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38924369
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
エサを付けて落とすだけ。簡単で楽しいにんじん型のブラクリ仕掛け。
にんじんで魚釣れたら楽しくない?
穴釣りなどで気軽に使えるブラクリ仕掛け。
ふわふわ漂うラバーで魚を誘うハイアピールタイプです。
その他
【フック(針)】丸セイゴ12号相当
セット内容
製品本体×2
材質
スチール、クロムメッキ、PE、シリコン、鉛、カーボンスチール
質量(g)
10.7(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1×1×9.5(1個あたり)