フツーノトングLITE TG1-090-BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38924396 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

軽さと掴みやすさと力強さと。
STAY CRAZYでがっちり掴む。先端にDODのブランドコンセプト「STAY CRAZY」の切り込みが入っています。
広範囲にギザギザがあるので、大雑把に掴むことができます。
ラフに使える強度を確保しつつ約75gという軽量化を実現しています。
長時間使っても疲れにくいよう、開閉のバネを柔らかめに設計しています。
扱いやすい長さで収納時は他のギアや30cm薪と一緒に収納することができます。

セット内容製品本体、キャリーバッグ 材質アルミ合金、ステンレス、600Dポリエステル ブラック 質量(g)75 長さ(cm)約30 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×340×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする