Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 恐竜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38924685 品番Colulu0179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。

用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。 質量(g)170 種類恐竜 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17〜24.5×14〜19×16【内径】15〜22×8〜15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする